SP-1800 スクリュウドライバー6.35mm エス・ピー・エアー 10512644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュウドライバー6.35mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10512644 品番SP-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アジャスタブルクラッチ機構ですからトルク調節が可能で、しかも振動が少なく手が疲れません。
ビットの交換が容易なクイックチェンジチャックです。
片手で操作できるプッシュボタン式のリバーススイッチです。

実用トルク範囲(N・m)5〜13.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 用途組立分解作業、自動車板金の脱着作業及びエアコン・ステレオなどの取り付け、取り外しに トラスコ品番541-4997 全長(mm)250 質量(kg)1.2 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.62 能力(mm)【ねじ】6 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする