※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10512662 品番SP-7202
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。

空気消費量(m3/min)0.2 トラスコ品番541-5209 全長(mm)194 質量(kg)0.56

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする