※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10512687
品番
SP-3605DF-A5
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
エアーレギュレーター内蔵・強力吸塵式
トラスコ品番
541-5071
全長(mm)
215
質量(kg)
1.23
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
125
オービット径(Φmm)
5
ホース取付口
NPT1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません