※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
注文コード
10512705
品番
SPS-30DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
無負荷回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
トラスコ品番
541-5403
全長(mm)
132
質量(kg)
0.95
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
125
オービット径(Φmm)
5
ホース取付口
NPT1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません