※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニダブルアクションサンダー70mmΦ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10512748 品番SP-1340DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。
1〜4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。
ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に 仕様レギュレータ-内蔵 トラスコ品番541-4725 全長(mm)125 質量(kg)0.67 使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)70 オービット径(Φmm)2 ホース取付口NPT1/4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする