※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI20083 SI アングルサンダー75ミリパッドタイプ SHINANO(信濃機販) 10512888 SI20083 SI アングルサンダー75ミリパッドタイプ SHINANO(信濃機販) 10512888

SI アングルサンダー75ミリパッドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10512888 品番SI20083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,300

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 用途自動車板金の旧塗膜はがしに、バリ取り、面取り、さび落とし作業に、金属、木工の研磨作業に 仕様【回転タイプ】シングルアクション トラスコ品番580-4736 セット内容穴径9.6mmミニディスク用止めねじ 全長(mm)166 質量(kg)0.57 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ、ミニディスクペーパータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする