※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10512897
品番
SI3001AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
用途
パテ研磨、木工研磨
トラスコ品番
580-4884
全長(mm)
145
質量(kg)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.21
オービットダイヤ(mm)
4
エア取入口
Rc1/4
使用ペーパー
のり付タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10512897
SI3001AP
80605125
SI-3004P
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)