※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10512906 品番SI3011AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 用途パテ研磨、木工研磨 トラスコ品番580-4892 セット内容吸じんホース、吸じん袋 全長(mm)154 質量(kg)0.8 タイプ吸じん 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.21 オービットダイヤ(mm)4 エア取入口Rc1/4 使用ペーパーのり付タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10512906 SI3011AP 80605107 SI-3014P オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販) オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販) 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする