※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアディスクグラインダー
SI ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513046
品番
SI-2500
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属の研削・研磨
トラスコ品番
580-4841
全長(mm)
225
質量(kg)
1.8
タイプ
アングル形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
スロットル方式
ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15