※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI ディスクサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513064
品番
SI-2210
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
用途
金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業
トラスコ品番
580-4809
形状
ピストル
全長(mm)
123
質量(kg)
0.99
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ホース取付口
Rc1/4
ディスク寸法(mm)
100