※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI ポリッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513073
品番
SI-2400
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハイパワータイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
用途
塗装面の磨き作業
仕様
シングル回転式
トラスコ品番
580-4817
全長(mm)
187
質量(kg)
2.24
タイプ
バーティカル形状
全高(mm)
187
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
バフサイズ(Φmm)
190