※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研磨(空圧)
日本ニューマチック工業の サンダー/ポリッシャー
NPK サンダ 100mm用 10176
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513098
品番
NSG-100
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
平面研磨に適しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
用途
表面の仕上げに
トラスコ品番
753-4124
セット内容
カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石
材質
鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)
161
内径×外径(Φmm)
【ペーパー】16×100
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方