※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研磨(空圧)
日本ニューマチック工業の サンダー/ポリッシャー
NPK サンダ 180mm用 15307
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513125
品番
NSG-180XC
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
平面研磨に適しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
用途
表面の仕上げに
トラスコ品番
753-4141
セット内容
カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ
材質
鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)
209
内径×外径(Φmm)
【ペーパー】22×180
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
前方