※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10513143 品番NAG-70WA (120X22MM)
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ワイヤブラシ用です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 用途金属の研削などに トラスコ品番753-3802 セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)257 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする