ベッセル
ベッセルの 研磨(空圧)
ベッセルの サンダー/ポリッシャー
エアーディスクサンダー GTDS50B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513168
品番
GT-DS50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
サンディング・ポリッシングに最適な5,000回転。
消音装置付
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
ディスク径(Φmm)
100
仕様
【空気消費量】650(Nr/min)
トラスコ品番
810-6698
セット内容
コンセント:BPB-2、スパナ:H11,H15
材質
鋼材ダイカスト
全長(mm)
211
質量(kg)
1.15
取付
【先端工具取付部】ディスクナットM10
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース継手
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
商品説明動画
エアーディスクサンダーのご紹介 Air Disk Sander GT-DS50B
参考になった