エアーソー(セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10513335 品番KS-22
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。
のこ刃の交換で種々の作業可能です。
ヤスリ取付可能です。
消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。

用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 仕様【往復速度】11000(fpm) トラスコ品番556-7564 セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山 材質アルミニウム 全長(mm)198 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77.5 ホース取付口Rc1/4 切断能力(mm)鉄板1 切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600 ストローク数(回/分)9000 ストローク長(mm)9 排気方向後方 コンプレッサー(kW)2.2
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする