※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの はくり工具
エス・ピー・エアーの エアーニードルスケラー
ニードルスケーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10513353
品番
SP-1470
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ストレートタイプ
打撃数(bpm)
4000
用途
溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど
トラスコ品番
541-4806
ストローク(mm)
22
全長(mm)
320
質量(kg)
2.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
針長(mm)
3
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
1/4インチ
ピストン径(Φmm)
25
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
180
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません