※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーダスターガン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル長(mm)24 エアー取付口プラグ ノズル口径(Φmm)3 注文コード10513554 品番K-605-0 OPB
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はノズル長・エアー取付口・ノズル口径など13種類から選べます 他の種類を見る
エアー取付口プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口UNF7/16-20 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番805-0601 材質本体:タフナイロン、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10513554
2018-12-01
用途:
整備作業や商品の誇り飛ばしに
個人のお客様

作りがしっかりしています。
吹き出し調整ネジの出っ張りが無かったらもしくはもう少し小さかったら良かった。
実物を見ないで購入するのでサイズを確認せずに買ってしまった、しかし今まで使ってたのよりは良いと思いますので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする