※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン 3/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル長(mm)
100
注文コード
10513658
品番
K-601-1 3/8
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ノズル長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
エアー取付口
G3/8
ノズル長(mm)
100
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
用途
一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0578
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
全長(mm)
190
質量(g)
278
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい