※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の エアダスターガン関連商品
近畿製作所の エアーガンノズル
エアーダスターノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513676
品番
K-601R-0N (K-60RN)
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル長(mm)
24
用途
一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0596
材質
真鍮、ゴム
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ノズル取付口
G1/8
注意
※ノズル使用の場合は、必ずネジが合致した本体に接続して下さい
※ノズルネジが本体に最後まで入らない場合は、御使用しないで下さい