エアーダスター用ブラシノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10513694 品番 KNB-W
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。

ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など 仕様【植込数】20ヶ所 トラスコ品番805-0885 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ナイロン 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 外径(Φmm)【最大ヘッド】28 使用流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
注意
※濃塩酸、濃硫酸に溶解。アルカリには、殆ど侵されない。
※毛先部は回転しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10513694
2022-08-31
用途:
車の内装クリーニング
カーディティーリングショップ アルチザン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のルームクリーニングで使用しています。
コンソール、電装スイッチ類、エアコン吹き出し口などの埃払いにはとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする