※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
キャブ用ダスターガン 3/8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513712
品番
K-601B-C 3/8
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
ノズル長(mm)
47
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
1
用途
キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0860
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
空気取入口
G3/8
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい