※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーニングガンカップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10513728 品番K-62
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。

エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.4 用途洗浄、ブロー作業 付属品1.5mホース トラスコ品番805-0620 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用圧力(MPa)0.4〜 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 所要圧縮機(kw)0.75〜
注意
※本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする