※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10513755
品番
K-601-BS 1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
2
用途
一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0874
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)
1088
質量(g)
512
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル外径(Φmm)
9
ノズル取付部
G1/8
エア取入口
G1/4
注意
※返品不可商品です。
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい。