※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10513764 品番 K-601-DX-BS 1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。

ノズル長(mm)1000 用途一般ダスト作業にご使用ください トラスコ品番805-0876 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 質量(g)566 ノズルねじ径G1/8
注意
※返品不可商品です。
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする