※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
スーパーロングノズルエアーガン 1500mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513773
品番
K-601-BS 1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
ノズル長(mm)
1500
ノズル口径(Φmm)
2
エア取入口
G1/4
用途
一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0875
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)
1590
質量(g)
661
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル外径(Φmm)
9
ノズル取付部
G1/8
注意
※返品不可商品です。
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません