※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
スクリュー細巻ホースダスターセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10513782
品番
K-601R-03H (ホソマキ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
24
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
用途
一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0594
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)
376
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ホース長さ(mm)
835
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい