※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の エアダスターガン関連商品
近畿製作所の エアーガンノズル
セパレートノズルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10513807
品番
K-SN-13R
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途
防錆塗装、インナー塗装など
仕様
C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル
トラスコ品番
805-0660
材質
真鍮、メッキ、ポリ他
所要圧縮機(kw)
0.75〜
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.3
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい