※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドブロアーガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10513868 品番K-602-DXL
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。
ノズル部分はフレキシブルです。
引金固定可能です。

ノズル長(mm)940 ノズル取付口UNF7/16-20 ノズル口径(Φmm)3 用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用ください トラスコ品番805-0597 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする