※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
細ノズルエアーダスターガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10513886
品番
K-601-3S OPB
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
エアー取付口
プラグ
ノズル長(mm)
120
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
805-0581
全長(mm)
390
質量(g)
270
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
一般ダスト作業にご使用ください
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用流体
圧縮空気
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい