※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード10514008 品番JEC-13T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。
0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。
クリーンルーム対応品

材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂 接続口径M14 P-1 質量(g)11.5 ろ過精度(μm)0.01 アズワン品番1-8886-13 カートリッジ中空糸膜フィルター 膜面積(cm2)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする