※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東浜商事
東浜商事の エアーガン・スプレーノズル
東浜商事の エアダスターガン関連商品
東浜商事の エアダスターガン用部品・オプション
エアーセーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
1020〜
注文コード
10514123
品番
TCS-300-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
接続口径・空気消費量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
質量(kg)
0.88
材質
金属
接続口径
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
1020〜
入力圧力(MPa)
0.4〜
総排出量(m
3
/min)
27〜
用途
乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
トラスコ品番
852-3622
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません