※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東浜商事
東浜商事の エアーガン・スプレーノズル
東浜商事の エアダスターガン関連商品
東浜商事の エアダスターガン用部品・オプション
エアーセーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10514157
品番
TS-1500
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
質量(kg)
0.28
材質
金属
接続口径
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
431〜
入力圧力(MPa)
0.4〜
総排出量(m
3
/min)
14.7〜
用途
乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
トラスコ品番
852-3626
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません