※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトドライバ
6.35mmインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10514342
品番
SP-8102B
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
実用トルク範囲(N・m)
7〜70
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
用途
自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
仕様
エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番
541-5292
全長(mm)
145
質量(kg)
1
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
能力ねじ寸法(mm)
6〜8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません