※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトドライバ
インパクトドライバー6.35mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10514358
品番
SP-1826H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シングルドッククラッチハンマーメカニズムでなめらかに回転します。
手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
実用トルク範囲(N・m)
7〜41
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
用途
自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
仕様
エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番
541-5021
全長(mm)
120
質量(kg)
0.62
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
能力ねじ寸法(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません