※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトドライバ
SI インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10514403
品番
SI-1065D
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
振動の少ないダブルハンマー式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
用途
ねじ締め、組み立て作業
トラスコ品番
580-4663
全長(mm)
164
質量(kg)
0.98
タイプ
ピストル形状
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.22
ホース取付口
Rc1/4
能力ねじ寸法(mm)
6