※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-6SDY NPK インパクトドライバ 6〜8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業 10514428 ND-6SDY NPK インパクトドライバ 6〜8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業 10514428 ND-6SDY NPK インパクトドライバ 6〜8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業 10514428

NPK インパクトドライバ 6〜8mm用 ストレート ビットY 25104

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10514428 品番ND-6SDY
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。

最大締付トルク(N・m)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 能力ボルト径(mm)6〜8 用途家電製品等の組立、分解に 仕様6段階のパワー調整 トラスコ品番753-3896 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)198 タイプストレート 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6〜8
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする