※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトドライバ
NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10514473
品番
ND-5LP(X)
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
最大締付トルク(N・m)
23
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
能力ボルト径(mm)
6
用途
家電製品等の組立、分解に
トラスコ品番
753-3861
セット内容
カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
165
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ビット
【ドライバビット】Xタイプ
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
能力ねじ寸法(mm)
6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。