※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアードリル
エアードリル10mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10514857
品番
SP-1511
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
作業を妨げないハンドル排気です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
用途
10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
トラスコ品番
469-0672
全長(mm)
152
質量(kg)
0.7
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません