エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアードリル
エアードリル10mm(正逆回転機構付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10514875
品番
SP-1525
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
541-4865
全長(mm)
195
質量(kg)
1.23
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方