※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアードリル13mm(正逆回転機構付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10514884 品番SP-1527
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル排気ですから、作業を妨げません。
握りのしっかりするサイドハンドル付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能 仕様プラネタリーギヤ式 トラスコ品番541-4873 セット内容チャックキー 全長(mm)220 質量(kg)1.58 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする