エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアードリル
ストレートエアードリル10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10514902
品番
SP-1523D
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
チャック能力(mm)
10
用途
一般的な穴あけ作業に
トラスコ品番
541-4857
全長(mm)
192
質量(kg)
1
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方