SPD-50 レギュレーター内蔵エアードリル10mm エス・ピー・エアー 10514918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレーター内蔵エアードリル10mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10514918 品番SPD-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

ダブルギヤ減速式のスピンドルにより、軸ぶれがなくセンター出しが簡単です。
4段階エアーレギュレーターで幅広く使えます。
ビビット式スロットルで微調節が可能です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 チャック能力(mm)1.0〜10.00 用途6&8mmスポットはがし作業から、10mmまでの穴アケ作業など トラスコ品番541-5314 全長(mm)180 穴あけ能力(mm)10 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口1/4インチNPT

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする