※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10514927 品番SP-7525
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック能力(mm)10 用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能 仕様正逆回転機能付 トラスコ品番541-5250 全長(mm)155 質量(kg)0.95 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする