※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアードリル
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10514936
品番
SP-7520
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
500
チャック能力(mm)
10
用途
一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
仕様
正逆回転機能付
トラスコ品番
541-5241
全長(mm)
164
質量(kg)
1.04
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
商品説明動画
SP 7520 刃が焼けない高張力鋼板対応ドリル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった