※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアードリル
SI エアードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10514954
品番
SI-5300A
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
トラスコ品番
580-5121
全長(mm)
133
質量(kg)
0.89
穴あけ能力(mm)
10
用途
穴あけ作業
タイプ
ピストル形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.32
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方