※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRD-10P NPK ドリル 10mm 10212 日本ニューマチック工業 10514988 NRD-10P NPK ドリル 10mm 10212 日本ニューマチック工業 10514988

NPK ドリル 10mm 10212

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10514988 品番NRD-10P
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック能力(mm)10 用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に トラスコ品番753-4035 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)156 穴あけ能力(mm)10 ドリル能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする