※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアードリル
NPK ドリル 6.5mm 10199
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515006
品番
NRD-6PB
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
チャック能力(mm)
6.5
用途
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
トラスコ品番
753-4078
セット内容
カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
150
穴あけ能力(mm)
6.5
ドリル能力(mm)
6.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方