※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアードリル
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515015
品番
NRD-6SA
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
チャック能力(mm)
6.5
用途
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
トラスコ品番
753-4086
セット内容
カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
166
穴あけ能力(mm)
6.5
ドリル能力(mm)
6.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方