画像準備中

不二 小型ドリル ストレート型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10515207 品番 FRD-6S-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
トラスコ品番810-6640 最大トルク(N・m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 チャック能力(mm)6.5(最大) チャック寸法(mm)6.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする